曜日別特売
A-4230 RELIABLE 靴底強化軽半長靴 鈴木産業 25891548

A-4230 RELIABLE 靴底強化軽半長靴 鈴木産業 25891548
A-4230 RELIABLE 靴底強化軽半長靴 鈴木産業 25891548
A-4230 RELIABLE 靴底強化軽半長靴 鈴木産業 25891548

RELIABLE 靴底強化軽半長靴

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード25891548品番A-4230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
フラット底で減りやすい箇所を集中強化、歩きやすく疲れにくい設計

サイズ(cm)25.5ブラック材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き形状ミドルカットタイプ紳士種類作業靴標準質量(g/片足)約720/26RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-05
用途: 家庭用の常備品として
製造業

柔らかなゴムで柔軟性が良く、屈伸する様な作業に向いてる。
履き口も広くてスポッリと足が入るので脱ぎ履きしやすくて良い。
足の甲部分が上下に広いので少し分厚い中敷きを入れたら丁度良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする