鈴木産業
鈴木産業の 安全長靴・長靴
鈴木産業の 先芯なし長靴
MIGRANT 靴底強化つま先補強
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25891593
品番
A-4231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
つま先に生地入りゴム採用し「つま先強化」、フラット底で減りやすい箇所を集中強化、歩きやすく疲れにくい設計
サイズ(cm)
25.5〜26
色
ブラック/ライム
材質
本体・底:ゴム/PUカバー付
サイズ
L
仕様
PUカバー付
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約760/26
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9
靴タイプ
長靴