RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ネイビー 注文コード25891706 品番A-4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります

サイズ(cm)25.5 ネイビー 仕様PUカバー付 材質本体・底:ゴム/PUカバー付 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約750/26 対象男性用 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.2 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
農作業 除草剤散布
農・林・水産業

7月末に注文し、8月、9月と実質2ヶ月余りの使用で表面に亀裂が入った。
亀裂により、水まき、除草剤散布には使用できなくなった。
長靴を履いて、しゃがむ動作もあるので、負荷がかかったのではと推察できるが、それでも余りにも耐久性に劣ると思われる。
モノタロウオリジナル長靴は最低でも一年以上は持った。価格はこちらの方が高いのに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする