RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の ライダーズグッズ
RIDEZ(ライズ)の ゴーグル/サングラス
RIDEZ(ライズ)の サングラス
バイク 調光 サングラス BEKKO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25891725
品番
RS7139-BEKKO
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
紫外線で色が変わる調光レンズ採用のバイクサングラス
用途
ライズプロテクションアイウェアのラインナップに新たに「調光レンズ」が加わりました。
特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。
調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。
昼間の紫外線が強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。
バイク乗りにピッタリの調光機能。
タラディショナルなウェリントンタイプのサングラスフレームになります。
ヴィンテージバイクにも合います。
寸法(mm)
(テンプル長×レンズ幅×レンズ高さ)142×53×47
色
べっ甲
レンズ色
クリア→ブラウン
レンズ
99%UVカット
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
150×52×154
注意
※紫外線量によりレンズの変化が異なります。