ファイバユニットNFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25891934 品番 NF-TR14
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ

用途小さな物体の検出に 仕様透過型 M4 寸法(mm)- タイプ折れない(R2mm) 種類ファイバセンサ 最小曲げ半径(mm)R2 検出距離(mm)300〜3800 使用周囲温度(℃)-40〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ナット型、ヘッドビュー/サイドビュー切換タイプ、フリーカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする