OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニットNFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25891943
品番
NF-TS40
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
用途
小さな物体の検出に
仕様
透過型 角型
寸法(mm)
40mm幅スクリーン
タイプ
折れない(R2mm)
種類
ファイバセンサ
最小曲げ半径(mm)
R2
検出距離(mm)
2500〜3600
使用周囲温度(℃)
-40〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
サイドON、フリーカット