OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出方式
広角反射型
出力
NPN
注文コード
25892178
品番
Z3R-Q200N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・出力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
業界標準の光電センサ
検出距離(mm)
1〜200
検出距離(m)
-
検出方式
広角反射型
出力
NPN
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm
用途
物体の通過検出などに
質量(g)
約10
種類
光電センサ
保護構造
IP67
材質(ケース)
ABS
定格電源電圧
DC10〜30V
光源
4元素赤色LED、波長632nm
応答時間
500μs以下
消費電流(mA)
20以下
スポット径
□45mm(距離50mmにて)
材質(カバー)
(フロントカバー)PMMA
EMC規格
EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯
緑色LED
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯
橙色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN 60947-5-2
注意
※透過型投光器には表示灯なし