ハスクバーナ
ハスクバーナの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ハスクバーナの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
バッテリーポールソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25892249
品番
970515901
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
分割式ポールソー、全長304cm(伸縮式)
質量(kg)
4.1
長さ(cm)
バー&チェン:25cm(10")、1/4[H00:58コマ]
モータータイプ
PMDC(ブラシ)
全長(cm)
304(伸縮式)
ブレード長さ(mm)
250
チェンスピード(m/sec)
10
電源タイプ
充電式
注意
別途バッテリーおよび充電器が必要です