ハスクバーナ
ハスクバーナの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ハスクバーナの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
バッテリーポールヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25892258
品番
970515902
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)
質量(kg)
4.5
モータータイプ
PMDC(2ブラシ)
全長(cm)
287(伸縮式・ブレード含む)
ブレード
500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階
電源タイプ
充電式
注意
別途バッテリーおよび充電器が必要です