超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプアナログ出力タイプ 注文コード25892266 品番TOF-DL250AM12
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示付き世界最小TOFセンサ

用途長距離検出に 付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm) 種別レーザTOF 材質フロントカバー:PMMA 質量(g)48 タイプアナログ出力タイプ 種類オープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.100mA/DC30V、残留電圧1.8V以下 出力スタビリティ:出力1をスタビリティ出力に切換可能(機能内切換) 適合規格EN 60947-5-7/IEC 60825-1 定格電圧(V)DC12〜30V リップル(p-p)10%含む 接続方式M12コネクタ中継式 出力点数1出力 材質(ケース)PC 接続形式M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300mm長 電源電圧(V)DC12〜30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IEC規格 IP67 光源媒質:赤色半導体レーザ、平均出力:390μW以下 応答時間0.5ms以下(移動平均回数1回時) 消費電流(mA)60以下 波長(nm)650 インターフェースアナログ出力、制御出力、外部入力 スポット径Φ10mm(距離2.5mにて) 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10 および 1040.11) 使用周囲温度(℃)-30〜50(氷結しないこと) ウォームアップ時間使用周囲温度-10〜50℃:5分以上、使用周囲温度-30〜-10℃:10分以上 サンプリング周期200μs 保護回路逆接続保護、過電流保護 応差の距離代表値3%以下(移動平均回数:64・256回、距離1〜2.5mにて) EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 検出距離(m)0.25〜2.5 使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下、蛍光灯:3000以下 感度調整ティーチング式(ティーチング後マニュアル調整可能) デジタル表示7セグメント 3桁LED cm表示 表示灯出力表示(橙)、安定表示/レーザ放射、停止表示:(緑)/(赤)/(消灯) 出力モードライトON/ダークON 機能内切換(3出力タイプは、出力1〜3が同じ出力モードになります) アナログ電圧出力0〜10V出力インピーダンス:100Ω以下 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 外部入力レーザ放射停止入力/ティーチ入力(機能内切換) レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証NRTL認証:UL Recognized Components アメリカおよびカナダ向け、近接スイッチとして認証 耐衝撃500m/s2( 約50G) X・Y・Z各方向 3回 アナログ電流出力4〜20mA負荷インピーダンス:300Ω以下 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25892266
2019-07-03
用途:
機械の位置検出
株式会社アクシス 様

同等品に比べて、
・小さい
・検出距離が長い
・価格が安い
良いことばかりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする