コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプアナログ電流タイプ 注文コード25892388 品番CD22-100A2
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

クラス最小 変位センサ

用途装置組込みに最適 付属品M3ネジ×2本 仕様拡散反射型 材質ディスプレイ:PET 質量(g)約90 タイプアナログ電流タイプ 種類変位センサ 測定範囲(mm)±50 適合規格EN 60947-5-7/IEC 60825-1 接続方式コード式 アナログ出力4〜20mA、負荷インピーダンス300Ω以下 材質(ケース)アルミダイカスト 接続形式ケーブル長2m Φ4.5mm 電源電圧(V)DC12〜24 ±10% 保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む) 光源媒質:赤色半導体レーザ 制御出力NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切換)、100mA max./DC30V 残留電圧1.8V 最大出力1mW 消費電流(mA)70以下(DC24V時) 波長(nm)655 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(前面)PPSU ウォームアップ時間約5分 サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO 保護回路逆接続保護、過電流保護 繰返し精度(μm)20 EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 通信機能- 表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) 温度特性±0.05%/℃ F.S. 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 外部入力レーザ放射停止、外部ティーチ、サンプル&ホールド、ワンショット、ゼロリセットから選択可能 レーザークラスCLASS 2(IEC/JIS/FDA) サイズ(mm)[スポット]約0.6×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 測定中心距離100mm リニアリティ±0.1%F.S. フルスケールF.S.:100 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする