用途装置組込みに最適
付属品M3ネジ×2本
仕様拡散反射型
材質ディスプレイ:PET
質量(g)約60
タイプRS-485通信タイプ
種類変位センサ
測定範囲(mm)±15
適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1
接続方式コネクタ中継式
アナログ出力RS-485(通信機能)
材質(ケース)アルミダイカスト
接続形式M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300mm長
電源電圧(V)DC12〜24 ±10%
保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)
光源媒質:赤色半導体レーザ
制御出力-
最大出力1mW
消費電流(mA)70以下(DC24V時)
波長(nm)655
安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(前面)PPSU
ウォームアップ時間約5分
サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO
保護回路逆接続保護
繰返し精度(μm)1
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下
通信機能RS-485半二重通信、9.6k〜1250kbps
表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)
温度特性±0.02%/℃ F.S.
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力-
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)
サイズ(mm)[スポット]約0.45×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
測定中心距離35mm
リニアリティ±0.1%F.S.
フルスケールF.S.:30
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)