NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 手洗い用品
NIKKO(ニッコーハンセン)の ソープディスペンサー
プッシュディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300mL×100本)
注文コード
25892617
品番
106021
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ
用途
アルコール、洗剤、消毒液
使用方法
プッシュ式
容量(mL)
300
型番
HRM-300
キャップ
キャップ無し
吐出量(mL)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文者様に屋号がございましても納入先と屋号が一致しなけれはお届けは出来ません。(イベント会場などは不可)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません