未来のアグリ
未来のアグリの 防鳥・防獣用品
未来のアグリの 電柵
未来のアグリの 電柵本体
ビビット 2000型 センサー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25892704
品番
KD-BB2000-SENSOR
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品
アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター
適合
(ソーラー)24W、(バッテリー)HIC‐80
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
2ジュール(300Ω)
距離(km)
(実働推奨)4
最大電圧(V)
11000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません