カラスハイレマ線 1000m巻

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1000m) 注文コード25893447 品番KD-WIRE-CROW
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「目立たない」がポイント!カラスハイレマ線。

材質ステンレス線 ツヤ消し黒 質量(g)535 線径(Φmm)約0.3 1巻長さ(m)1000 引張強度(N)66.5
注意
※ハシブトカラス・ハシボソカラス以外の鳥類では効果が実証されていません
※スイートコーン等の畑地で利用する場合は、畑の周囲に垂直な防鳥ネットを設置する必要があります
※極細黒色ワイヤーは人間にも見えにくい為、人間にも接触しないように注意してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
柿の柵
野見山農園 様 (農・林・水産業)

カラスの侵入を防いで助かります カラスが入らないのでとても良かったです

対象商品:
25893447
2024-02-15
用途:
農家(果樹・お米)
農・林・水産業

棒に太鼓を入れ線を張るのですが棒に絡まってしまいますが、いい方法があれば教えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする