※セット品

H-5327 ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm) パール金属 25893787 H-5327 ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm) パール金属 25893787

ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25893787 品番H-5327
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス 呼び寸法(cm)15・19・25 セット内容15cm、19cm、25cm 外径×高さH(Φmm×mm)15cm:約150×70、19cm:約190×105、25cm:約250×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする