曜日別特売
H-6039 ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属 25894085

ブロックスタイル PCアクアボトル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
容量(mL)1000
内容量1個注文コード25894085品番H-6039
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。

グリーン容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×265材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25894155
2020-06-15
用途: 仕事場での水分補強用
藤井興産株式会社

蓋がしっかりしてるので横になっても水漏れしないので安心。

対象商品 : 25894146
2019-07-16
用途: 折りたたみクーラーボックスにて
運輸・通信業

ブルーがとても綺麗で気に入りました。3回程使用しましたが漏れも今のところ有りません、取説の紙が本体にボンドで点付けされていたのですが取りづらいです。綺麗に取れませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする