H-6056 ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属 スクリュータイプ 25894137

ブロックスタイル PCアクアボトル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)700 グレー 注文コード25894137 品番H-6056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は容量・色など15種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。

グレー 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×245 材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜140度) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25894155
2020-06-15
用途:
仕事場での水分補強用
藤井興産株式会社 様

蓋がしっかりしてるので横になっても水漏れしないので安心。

対象商品:
25894146
2019-07-16
用途:
折りたたみクーラーボックスにて
運輸・通信業

ブルーがとても綺麗で気に入りました。3回程使用しましたが漏れも今のところ有りません、取説の紙が本体にボンドで点付けされていたのですが取りづらいです。綺麗に取れませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする