FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366 FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366 FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366 FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366 FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366 FDS1782T-TBK 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 25894366

43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25894366 品番 FDS1782T-TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、
タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応

色(本体)ブラック 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5〜348×214.9〜400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 解像度1280×1024 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平)【デジタル】31〜64kHz【アナログ】31〜81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59〜61Hz、【アナログ】55〜76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15〜70° VESAマウント(mm)100×100(M4・深さ3.0〜9.8mm) スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 耐久性タッチ:5000万回(min.) アズワン品番64-3803-55 タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃)5〜35 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】337.9×270.3 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする