FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384 FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384 FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384 FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384 FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384 FDSV1201T-GY 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 25894384

31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25894384 品番FDSV1201T-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。
デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。
FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。

解像度800×600 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2 電源(V)AC100〜120/200〜240(50/60Hz) 規格SVGA (Super-VGA) 消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5 最大消費電力(W)12 通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 コントラスト比700:1 スタンドあり 表示色約1620万色(8-bit対応) 信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:160°/標準値:140° 走査周波数(水平)【デジタル】31〜38kHz【アナログ】24〜49kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59〜61Hz、【アナログ】55〜76Hz 応答速度10ms(黒→白→黒) 入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度2H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0〜4.9mm) 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 色(本体)セレーングレイ 耐久性タッチ:1000万回(min.) アズワン品番64-3803-68 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0〜50 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比4:3 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5 最大輝度(cd/m2)360 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ12.1型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする