色(本体)セレーングレイ
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.4、モニター部:約3.6
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:8、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59
最大消費電力(W)18
コントラスト比1000:1
スタンドあり
解像度1280×1024
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角水平/垂直:170°、標準値:160°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3
走査周波数(水平)【デジタル】31〜64kHz、【アナログ】31〜64kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59〜61Hz、【アナログ】55〜61Hz
応答速度5ms(黒→白→黒)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上30°/下5°
スピーカー0.5W+0.5W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper)
動作温度(℃)5〜35
アズワン品番64-3804-15
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可