解像度WQHD(2560×1440)
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、CD-ROM(取扱説明書)、保証書付きセットアップガイド
仕様画素密度:109ppi、色域(標準値):sRGB相当、昇降:155mm、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°/左回り90°
質量(kg)約8.1、モニター部:約5.3
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)標準:23、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式USB Type-C×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:611.6×390.2〜545.2×245、縦表示:359×622.6〜675.8×245、モニター部:611.6×359×48.5
最大消費電力(W)96
コントラスト比1000:1
スタンドあり
画素ピッチ0.233×0.233mm
ディスプレイTFT
信号ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7
走査周波数(水平)【デジタル】USBType-C:31〜89kHz、DisplayPort:31〜89kHz、HDMI:31〜89kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】USBType-C:29〜31Hz、59〜61Hz、DisplayPort:59〜61Hz、HDMI:29〜31Hz、49〜51Hz、59〜61Hz
応答速度5ms(中間階調域)
水平(ティルト)角度上35°/下5°
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(Paper、Movie、sRGB、User1、User2)
動作温度(℃)5〜35
色(本体)ホワイト
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1
動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
USBタイプ【機能】アップストリーム(USB Type-C)×1、USBハブ×2、【規格】USB3.1Gen1(5Gbps)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応