グラスファイバー巻尺

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25895023 品番 30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

絶縁性・耐摩耗性に優れています。

テープ長さ(m)30 材質(テープ)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(本体)ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25895048
2023-08-15
用途:
会場の計測
株式会社ディズ・ライフ・エス 様 (その他業種)

この長さの巻き尺は、初めてでしたがスムーズに使用できました。

対象商品:
25895039
2022-03-03
用途:
測量
笑楽 様 (農・林・水産業)

注文から到着までとにかく早い。
使いやすく買ってよかったです。

2020-01-27
用途:
基礎作りで長さなど計測
教育・研究機関

商品は安くてよかったのですが、汚れやササクレの様に繊維?がほつれているところなどかあったのが少し残念です。汚れは構わないのですが、ほつれの様なところがあると将来的な寿命が短くなりそうで残念だなと思いレビューしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする