曜日別特売
50m グラスファイバー巻尺 Family Tree 25895039

グラスファイバー巻尺

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)50
内容量1個注文コード25895039品番50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

絶縁性・耐摩耗性に優れています。

用途一般測定から電気工事まで様々な現場にテープ長さ(m)50材質(テープ)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25895048
2023-08-15
用途: 会場の計測
株式会社ディズ・ライフ・エスその他業種

この長さの巻き尺は、初めてでしたがスムーズに使用できました。

対象商品 : 25895039
2022-03-03
用途: 測量
笑楽農・林・水産業

注文から到着までとにかく早い。
使いやすく買ってよかったです。

2020-01-27
用途: 基礎作りで長さなど計測
教育・研究機関

商品は安くてよかったのですが、汚れやササクレの様に繊維?がほつれているところなどかあったのが少し残念です。汚れは構わないのですが、ほつれの様なところがあると将来的な寿命が短くなりそうで残念だなと思いレビューしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする