ヨコエ
ヨコエの 非常食
災害備蓄保存用パン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100g×24缶)
注文コード
25895267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
保存期間(年)
5年
種別
パン・お菓子類
種類
黒豆
容量(g)
100
カロリー(kcal)
349
注意
※真空引製造により、生産を行っております。そのため開缶時やや大きな「音」がしますが、内容物に影響はございません。