※セット品

H-5623 ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組) パール金属 25897305 H-5623 ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組) パール金属 25897305

ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25897305 品番H-5623
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
サイズ(cm)9 材質ステンレス鋼(14-0) 寸法(外径×高さ)(mm)100×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25897305
2022-06-15
用途:
調理時
その他業種

趣味で中華料理を作ります。小さいので料理で使用する分の調味料や刻んだ野菜などを入れておくととても便利です。

対象商品:
25897305
2021-01-23
用途:
塗料の混ぜ合わせ
金融・保険業

用途違いですが、樹脂パテを溶かすためのパレット代わりに使います。容量、深さ、共に適度で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする