パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
モデュールプラス キャニスター S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25897594
品番
HB-2227
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋とパッキンが一体なのでお手入れ簡単です。
機能
ロック機能付き
形状
角形
色
ホワイト
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×120×70