日本製の手付きザル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25899168 品番 HB-1631
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。

材質ステンレス鋼 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×160×70 内径(Φmm)150 深さ(mm)60 外径×高さH(Φmm×mm)160×70 柄長さ(mm)130 サイズ(cm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25899177
2023-07-17
用途:
しっかりしていてとても良かったです!
その他業種

ステンレス製でとてもすっきりしていて想像よりとてもよかったです!
こちらで購入して良かった!

対象商品:
25899168
2022-05-15
用途:
パーツの洗浄用
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

網の厚みが十分あるため丈夫だと思います

対象商品:
25899168
2021-06-18
用途:
調理時

安い商品はやはり金額なりで、ワイヤー弱いです。こちらは、しっかりとした作りでメッシュも程良く、底が平で使いやすいです。底の足の高さがもう少しあると尚いいです。

対象商品:
25899177
2021-02-03
用途:
コーヒー焙煎
医療・福祉・介護関連業

素材がしっかりしている。底の面積を広げる為、上から軽く抑えて少し扁平にしたが、全く問題なかった。焙煎がしやすくなった。

対象商品:
25899177
2020-05-11
用途:
料理
その他業種

足付きザルは茹で汁を切るのにシンクの中に置いてできるので探していました。枠と網の接続部分もしっかりしていて、安っぽくなく気に入っています。ただ、2人前のパスタの茹で汁を切るのがやっとなので、サイズの大きいものやもう少し深いものを展開してもらえると嬉しいです。

対象商品:
25899168
2020-07-22
用途:
水切り、温めに
サービス業

水切りやお鍋で温めものをする時に使います。日本製はやはり良い!

対象商品:
25899177
2018-06-25
用途:
調理に
サービス業

今までのザルは下の土台がなかったので今回購入しましたが
しっかりしている分、、、重さがあってもう少し軽ければよかったかな!と・・・。

対象商品:
25899177
2017-08-13
用途:
加工食品作業

まだ使用していませんが、丈夫そうで国産ということで安心感はあります。もう一回り大きいサイズがあれば、個人的にはうれしかったの
ですが。商品写真を見て底面の足がないと勝手に判断し、足がないのものを探していたので「これは良い」と思い購入しましたが、足は付いていました。商品説明部分に商品の形状等を詳しく明記していただければ助かります。製品そのものは良いものだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする