日本製のパンチングボール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25899335 品番 HB-1643
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。

サイズ(cm)21 寸法(外径×高さ)(mm)225×85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25899317
2020-05-20
用途:
野菜や果物の水洗い用
その他業種

少量の野菜や果物などを水洗いするのに重宝しています。
ボールの目が細かいので水切れが良く、使いやすいです。

対象商品:
25899317
2019-06-15
用途:
野菜の千切り保存

水切りもよく、後片付けが非常に便利です。手のけがなどの心配が無い。

対象商品:
25899335
2018-11-11
用途:
食材の水切り
建設業・工事業

ザルとしてはかなり高価ですが、造りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする