アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25899554 品番H-5687
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン 幅(mm)400 高さ(mm)145 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145 耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
普段の洗い物用
その他業種

トレーのぬめりが付きにくいです。洗いも楽。箸立ても安定している。

2024-12-22
用途:
食器の洗浄
製造業

水が流れるトレーーがとても良いです。清潔で食事の準備が楽しくできます。

対象商品:
25899554
2024-07-20
用途:
工場食堂

工場食堂の小さめの流し台ですが、ちょうど良く、水切もついているので清潔に使えます。

対象商品:
25899554
2024-05-08
用途:
家のキッチンの為
その他業種

大変便利!色もびったり!本当に水切り、トレイの洗いと乾燥が不要になりました!

対象商品:
25899554
2021-11-19
用途:
交換
建設業・工事業

同タイプを20年使用してトレーの汚れが取りづらくなったので交換しました、製品進化していました、受け皿が大きくなってとても良い商品になりました。又近辺の大型スーパーより安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25899554
2020-07-16
用途:
事務所給湯場所
デジタルハリウッド株式会社 様 (教育・研究機関)

思っていた以上にトレイが大きくて置く場所が狭くなりました。

対象商品:
25899554
2018-09-28
用途:
キッチンで
サービス業

今までは100均のものを使用してました
こちらは溜まった水も流れ衛生面も良し トレイはステンレスでないのでカチャカチャした音も鳴らず好きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする