曜日別特売
HB-1254 スタイルピュア バススツールワイド30cm パール金属 25900857

スタイルピュア バススツールワイド30cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25900857品番HB-1254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

カウンターに合わせて使いやすい高さ。

使用場所浴室グリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×310×305座面高(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25900832
2018-12-06
用途: 風呂場の椅子
ワンテッド有限会社

思ったより大きいです。軽くて扱いやすいのは良いのですが、真ん中に空いた穴が大きすぎて、座り心地?が悪いです。穴に手を入れて椅子を持つ用途には良いのですが、肝心の座り心地が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする