スタイルピュア バススツールワイド40cm

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25900866 品番HB-1255
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りしやすく、シャワー浴に最適。

使用場所浴室 ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×340×400 座面高(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25900866
2024-07-11
用途:
低い位置での機械工具のメンテナンス時に使用
その他業種

高さ及び丈夫さは最高に良いですがキャスター等で横移動ができればもっと良いと思います。

対象商品:
25900866
2021-02-02
用途:
バスルームに椅子の高さも良くて、中高年に、ピッタリです
ガレージピニオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お掃除がしやすい。これが一番ですね、後、湯船からお湯を汲み出すのも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
25900875
2019-07-29
用途:
バスチェアーを高くしたいとの思いで買い替えた
マイスター"なおし屋" 様

座面がワイド過ぎた。お尻のフィット感が無く購入失敗商品となった。座面の丸い穴の盛り上がりが不快感。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする