HB-661 シンプルピュア シャッター式風呂ふた パール金属 25900918

シンプルピュア シャッター式風呂ふた

(32件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25900918 品番HB-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

お年寄りやお子さまにやさしい軽さです。
汚れが付きにくくお手入れらくらく。

材質ポリスチレン アイボリー 寸法(cm)70×90 寸法(幅×長さ)(mm)70×90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25901006
2022-04-15
用途:
自宅浴槽
その他業種

浴室改修で風呂蓋が板状のものになったため購入。巻いて開閉できるのは年寄りにはありがたい。

対象商品:
25900997
2021-12-28
用途:
蓋の交換
農・林・水産業

これまで使っていた蓋は汚れて、ところどころ傷ついて汚かった。
新しいのに交換して風呂全体が新品になったようで大満足である。

対象商品:
25900927
2022-02-25
用途:
自宅のお風呂
サービス業

サイズも選べてピッタリ密封できでお湯の冷めが緩和されます。

対象商品:
25900954
2021-12-17
用途:
風呂の蓋
建設業・工事業

かなり軽い。140cmは長かったのですが、簡単に切る事が出来サイズ調整ができました

対象商品:
25900954
2021-08-12
用途:
お風呂の保温
建設業・工事業

幅と長さのサイズがたくさんありましたので、我が家のお風呂にぴったりのふたを探すことができ、大変満足しています。

対象商品:
25900988
2021-05-05
用途:
風呂の蓋
建設業・工事業

他のメーカーでこの大きさだと5千円を超えるものが多いのですが、安価で軽く良いと思います。耐久性はこれから使用してからの感想になると思います。

対象商品:
25900988
2021-03-07
用途:
浴室用
不動産業

とても軽く持ち運びが楽だった。ただ包装がしっかりしすぎていて取り除くのに手間取った。

対象商品:
25900963
2021-05-03
用途:
湯船の蓋交換
不動産業

今まで使っていた風呂のふたが割れ壊れたので購入させていただきました。軽くて非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする