ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25901374 品番 H-2142
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンチ数42 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×375×330(使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25901365
2025-09-22
用途:
自宅で日常使用
製造業

購入3個めです。本体が少し重たいですが、バスタオルを二枚干しても、全く問題ありません。タオルばかりを沢山干すのに便利です。2つ折りにする時に、ピッタリたためないことが多いので、星を1つ減らしました。コツがあるのでしょうが、すぐに簡単にたためると良いです。

対象商品:
25901374
2020-07-06
用途:
洗濯時
建設業・工事業

大きさが十分なので、たっぷり干せます。
強度もあるので、これから重宝しそうです。

対象商品:
25901374
2018-06-01
用途:
どのようなって作業って洗濯に決まってんだろ!

なんか細く長いよ
意味あんのかな
ピンチの数が片側奇数
意味あんのかな
普通偶数じゃない?
でも使い勝手は別段変でもない
安くもないからお店で普通にみて買えば良かった

3人が参考にしています
対象商品:
25901374
2018-07-28
用途:
洗濯物干し

上から見た長方形が若干細長い。ハサミの数が左右非対称(何か意味があるのか)。あとは普通です。

2人が参考にしています
対象商品:
25901365
2018-04-11
用途:
洗濯物を干すときに
飲食業

端からかけていくと真ん中から畳まれてしまう
中央から重い物をかけていく必要がある
値段なりの製品

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする