すべり止めシート30cm×5m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25901593 品番E-3560
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

敷くだけですべり止め効果。自由にカットできます。

種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25901593
2021-07-14
用途:
キッチンマットのサービス品
有限会社たにや 様

フリーカットが出来る事と値段が手ごろだと思う
フローリングにダメージがなさそうです

対象商品:
25901593
2020-02-03
用途:
車いす用のクッション滑り止め
医療・福祉・介護関連業

施設で使用する為、使用頻度が高いため耐久性はやや不足。コスパは高い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする