パール金属
パール金属の ゴミ箱
パール金属の スイング式ゴミ箱
アーバニティ スイングペール10L
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25902074
品番
H-2250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
材質
ポリプロピレン
質量(g)
632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×305×405
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ