チャージャー スポーツジャグ用キャップユニット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オークブルー 注文コード25904488 品番H-6878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
オークブルー 幅(mm)100 奥行(mm)108 高さ(mm)62

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25904488 H-6878 00379883 H-6879 チャージャー スポーツジャグ用キャップユニット パール金属 チャージャー スポーツジャグ用キャップユニット パール金属 1個 789 税込868 色違いです。オークブルーをオークレッドに色変更。本体には適合します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25904524
2019-10-21
用途:
リピート購入ですが・・・。
医療・福祉・介護関連業

リピートで購入2回目ですが、口のロックが弱いので8月に購入してまた、10月に購入しないといけないという感じなのでいまいちの商品です。買い替えか迷いましたが消耗品と考えて購入しました。

対象商品:
25904488
2018-10-06
用途:
部活
製造業

子供が雑に扱いふたが破損していたので、新しいのを購入しようと検討していました。買ったばかりだったので新たに購入するのはもったいなかったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25904524
2018-10-11
用途:
パッキンとロックスイッチが外れて無くしたので,購入しました。
教育・研究機関

思ったより安く購入できたと思いますが,
パッキンがすぐ外れて無くしやすいです。
ロックスイッチもやわくて,またすぐ壊れそうです。
心配はつきませんが,注意しながら今度は使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする