サワフジ
サワフジの 店舗運営用品
サワフジの 荷物受け
メッシュバスケット大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25905917
品番
MB-057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
バッグ、上着、手荷物入れに
用途
組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質
ポリエステル、ポリエステルメッシュ、スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約3
寸法(cm)
約46.5×24.5×高さ41.5、収納時幅/約6
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。