MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 25905926

レザー調ハンモック型 メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25905926 品番MB-058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バッグ、上着、手荷物入れに

用途
組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール ブラック 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約46.5×23.5×高さ42
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする