C0079 ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット セーフラン安全用品 25905944 C0079 ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット セーフラン安全用品 25905944 C0079 ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット セーフラン安全用品 25905944 C0079 ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット セーフラン安全用品 25905944

ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード25905944 品番C0079
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ごみ箱に貼って分別を明示すできるステッカーです。
主要6分別(もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ)がセットになっています。
シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます。

用途オフィス、商業施設、家庭などでのごみ分別明示に。 材質PVCステッカー 形状長方形タイプ 寸法(mm)200×70 文字内容もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする