抗菌コートでヘルメットを清潔に。
ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウィルス・異臭を分解消臭し、ヘルメットを清潔に保ちます。
マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます。
ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて5cmぐらい離れた所から4回ぐらい表面にご使用ください。1本で約50〜60回お使いいただけます。
天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。
植物の力でリラクゼーション効果もあります。