トライメイト
トライメイトの 洗濯用品
トライメイトの 洗濯バサミ
洗濯 クリップ 5P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25905987
品番
TR-SC-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
マジックテープでハンガーやハンガーラックに取り付けて洗濯物や帽子などを引っかける事ができます。
用途
洗濯物や収納に。
材質
プラスチックメッシュ
寸法(mm)
320×5×135
質量(g)
40
フック
5個