ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25906136 品番 MPS1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。
リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。
AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。
BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
約3〜4時間で充電完了の高速充電タイプです。
積み重ね可能で収納時に場所を取りません。
便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)
停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。
屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。

用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に 仕様(サイクル回数)約2000回 質量(kg)19 タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10 出力電圧(V)AC100±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×260×241 出力周波数(Hz)50/60切替 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 使用環境温度(℃)-10〜60、(充電)0〜45 LEDランプ2W×2 充電時間(時間)(AC充電器)約3 交流出力1500(W) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート5V/2.4A×2 USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1 バッテリー容量(Wh)1344
注意
※長期保管する場合は6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電を推奨致します。
※コンプレッサー、モーター等は起動時に大きな電力を必要とします。使用する機器の消費電力が本機の出力範囲であっても使用できない場合があります。
※高温になった車内など高温な場所で使用、保管しないで下さい。
※本機のAC出力コンセントにテーブルタップ、延長コードを接続しないで下さい。たこ足配線で使用すると発熱、火災の恐れがあります。
※本機を使用する時はー10℃〜60℃の環境で行って下さい。
※本機を充電する時は、0℃〜45℃の環境で行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

メイホーポータブルパワーステーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする