※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アル・カウン ダイニングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25906309 品番GSTY-12T
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

重量感がある上品なデザインのダイニングテーブル。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。幅140cmで、広々使える大きめサイズ。ガーデンパーティーにも最適です。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

材質アルミニウム鋳物 幅(mm)1400 質量(kg)約18 ブラック 質量(g)18 取付穴径(パラソル)約Φ4.8cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅140cm×奥行70cm×高さ72cm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする