アル・カウン ベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25906336 品番GSTY-12B
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

重量感がある上品なデザインのチェアー。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。お庭のデコレーションやアクセントにも使えます。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

材質アルミニウム鋳物 幅(mm)1190 質量(kg)約14.5 質量(g)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅119cm×奥行60cm×高さ92cm 座面高(cm)約44.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする