曜日別特売
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397

 

ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397
ECF-T01BR イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン タカショー 25906397

イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード25906397品番ECF-T01BR
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

折りたたんでさっと収納できるオシャレなラタン調ガーデンファニチャー。重量感のあるしっかりとしたつくりで、ガーデンパーティーのテーブルとして、また作業台として、多目的に使えます。天板は樹脂製なので、汚れても水洗いができ、お手入れも簡単です。持ち手が付いているので、持ち運びも便利です。面倒な組み立てもありません。

材質天板:高密度ポリエチレン、フレーム:スチール幅(mm)1800質量(kg)約12.8ブラウン質量(g)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×760×730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行76cm×高さ73cm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする