※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージーキャリー ベンチラタン調 ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25906406 品番ECF-B01BR
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

折りたたんでさっと収納できるオシャレなラタン調ガーデンファニチャー。重量感のあるしっかりとしたつくり。座面は樹脂製なので、汚れても水洗いができ、お手入れも簡単です。持ち手が付いているので、持ち運びも便利です。面倒な組み立てもありません。

材質座面:高密度ポリエチレン、フレーム:スチール 幅(mm)1830 質量(kg)約8.7 ブラウン 質量(g)8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1830×285×420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅183cm×奥行28.5cm×高さ42cm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする