イメージ
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
クライミングアーチ リーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25906589
品番
GSTR-RC08
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
つる性植物を絡ませるのに最適。つるが絡む前でもデザインアーチとして庭での存在感をだします。
材質
スチール
幅(mm)
1100
質量(kg)
約6
色
ブラック
質量(g)
6
間口(mm)
約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
地上高さ(cm)
約220
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1以上のご注文
お送りできません