タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
クライミングアーチ ローズキャッスル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25906598
品番
GSTR-RC10
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
通常のアーチよりも奥行きがあるので、バラなどのつる性植物の誘引が容易にできます。
材質
スチール
幅(mm)
1200
質量(kg)
約12
色
ブラック
質量(g)
12
間口(mm)
約幅1160×高さ2255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×奥行55cm×高さ253cm
地上高さ(cm)
約227.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
離島
数量1以上のご注文
お送りできません