※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 給湯機器
ACE(エース)の 給湯器用部材
ガス湯沸器取付金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25906599
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。
本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
セット内容
アーム1本のみ
材質
SUS304
本体質量(g)
70
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
30×323